cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの フードカップ
未晒フードカップ 142口径用 (フタ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25個)
注文コード
16842720
品番
99367
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
口径142mm対応の「未晒フードカップ」用の透明フタです。
仕様
【オーブン】不可
材質
A-PET
寸法(Φmm)
口径142
レンジ
不可
注意
※食品の長期保存には適しません。