cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの フードカップ
未晒フードカップ 1000ml 142口径 (本体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25個)
注文コード
16842738
品番
99369
参考基準価格(税別)
¥1,625
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップです。
スープやお惣菜など、幅広いメニューのテイクアウト用として。
別売で「未晒フードカップ平蓋142口径用」があります。
仕様
【オーブン】不可
材質
未晒クラフト紙+PEコーティング
寸法(mm)
口径142×底径105×H102
容量(mL)
1000
レンジ
不可
注意
※食品の長期保存には適しません。