cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの フードカップ
未晒フードカップ 480ml 115口径 (本体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25個)
注文コード
16842765
品番
99372
参考基準価格(税別)
¥1,175
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップです。
スープやお惣菜など、幅広いメニューのテイクアウト用として。
別売で「未晒フードカップ平蓋115口径用」があります。
仕様
【オーブン】不可
材質
未晒クラフト紙+PEコーティング
寸法(mm)
口径115×底径88×H75
容量(mL)
480
レンジ
不可
注意
※食品の長期保存には適しません。