曜日別特売
99436 バイオHDポリ ティータイム cotta 16843386

バイオHDポリ ティータイム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
高さ(mm)290(穴から下の高さ)
内容量1枚(100枚)注文コード16843386品番99436
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きポリ袋です。
お菓子の箱やパン等を入れやすいサイドガゼットタイプ。
バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。
主原料のサトウキビは、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
両面印刷【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。

材質HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反寸法(mm)0.03×190× 300×H350高さ(mm)290(穴から下の高さ)型番SG19-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする