バイオレイニーポリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(50枚) 型番62-58 (60-2用) 注文コード16843551 品番99452
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は型番など4種類から選べます 他の種類を見る

雨の日に紙袋が濡れないようにするためのカバーです。
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。
主原料のサトウキビは、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
片面印刷【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。
「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。

材質LDPE+バイオマス10% 透明原反 寸法(mm)0.02×620×H580(マチ90) 型番62-58 (60-2用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする