バイオレイニーポリ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚(50枚) 適合年齢(歳)2才用 注文コード16843578 品番99455
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,415 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合年齢など2種類から選べます 他の種類を見る

雨の日に紙袋が濡れないようにするためのカバーです。
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。
主原料のサトウキビは、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
片面印刷【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。
「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。

材質LDPE+バイオマス10% 透明原反 寸法(mm)0.02×340×H510(マチ60) 適合年齢(歳)2才用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする