99456 バイオレイニーポリ cotta 16843587

バイオレイニーポリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(50枚)適合年齢(歳)3才用注文コード16843587品番99456
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

雨の日に紙袋が濡れないようにするためのカバーです。
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。
主原料のサトウキビは、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
片面印刷【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。
「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。

材質LDPE+バイオマス10% 透明原反寸法(mm)0.02×340×H410(マチ60)適合年齢(歳)3才用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする