cotta
cottaの 使いきり手袋
cottaの ポリエチレン ディスポ手袋
HポリグローブLD外エンボスSS ブルー (100枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1箱)
注文コード
16844391
品番
99541
参考基準価格(税別)
¥423
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
使い心地の良いソフトエンボスタイプ。
外エンボス加工。
本品は、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合しています。
材質
LDPE
全長(mm)
275
色
ブルー
サイズ
SS
手のひらまわり(cm)
28
エンボス加工
外エンボス