cotta
cottaの 看板・POP・掲示用品
cottaの ポップ用品
cottaの ポップシール
透明テイスティシール アプリコット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16846028
品番
99760
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
味がひと目でわかりやすい、透明のテイスティシールです。ゼリーやジャム、ドリンクなどに。
下部に「素材本来の味わいを楽しもう」と記載されています。
材質
PET透明
寸法(mm)
25×30
色
透明に黒印刷
規格
25×30mm
素材
PET透明