cotta
琺瑯 ストックポット蓋(14cm用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16846037
品番
99761
参考基準価格(税別)
¥134
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
98692 cotta"琺瑯" ストックポット" 14cm"用の替え蓋です
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
レンジ
不可
食器洗浄機
不可