cotta
cottaの ビニールテープ
cottaの ビニールテープ一般用途
日東 封缶用ビニールテープ No.23S 15mm×66m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1巻)
注文コード
16846055
品番
99763
参考基準価格(税別)
¥1,298
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐水・耐湿性に優れた封緘用ビニールテープです。
食品・菓子類など、内容物を湿気から守ります。
ベースがしなやかで缶にしっくりとなじみます。
糊が染み出したりすることもありません。
テープ幅(mm)
15
基材
半硬質塩化ビニル
テープ長さ(m)
66
テープ厚さ(mm)
0.1
主な用途
封缶用
特性
耐水・耐湿性