壁面ハンガー多機能タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16853089 品番FHW-GR52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

65インチクラスの大型ディスプレイに対応する壁面ハンガー。傾斜・前後ポジション自在。ディスプレイ取付後の高さの微調整で水平出し楽々調整。

仕様●目安ディスプレイインチ:〜65インチ●積載質量:〜45kg●ディスプレイ取付方式:VESA W:200・300・400mm H:100〜400mm ※V6040-HA使用時:600×400対応●質量:8.1kg●ディスプレイ傾斜:0°〜20°フリー調整(ディスプレイの形状によって傾斜角度が変わります)●縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)●RoHS対策品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする