※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)20ロックアップの方向(B) 後退方向ロック注文コード16860191品番CLQB20-20DM-B
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・ロックアップの方向など50種類から選べます他の種類を見る ・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)