曜日別特売
CLQB20-50D-B ロック付薄形シリンダ (CLQB2~) SMC 16860356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付薄形シリンダ (CLQB2~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)20ロックアップの方向(B) 後退方向ロック注文コード16860356品番CLQB20-50D-B
参考基準価格(税別)¥17,770販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)ロックアップの方向(B) 後退方向ロックストローク(mm)50ポートねじの種類(-) M ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする