曜日別特売
CLQB25-20D-F ロック付薄形シリンダ (CLQB2~) SMC 16860401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付薄形シリンダ (CLQB2~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)25ロックアップの方向(F) 前進方向ロック注文コード16860401品番CLQB25-20D-F
参考基準価格(税別)¥18,260販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)ロックアップの方向(F) 前進方向ロックストローク(mm)20ポートねじの種類(-) M ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする