※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(ヘリサートねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
EGM3
EGM2.5
EGM3
EGM4
EGM5
EGM6
EGM8
全長(mm)
63
56
63
70
80
90
100
シャンク径(mm)
4.5
3.5
4.5
6
8
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16860536
品番
M205049-EGM3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様
vap
トラスコ品番
802-8548
材質
HSS-E
全長(mm)
63
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
EGM3
下穴径(Φmm)
3.15
ねじ長さ(mm)
12
精度
6H mod
シャンク径(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
3.4