※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(EgUNFねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
EGUNF1/4
EGUNF10
EGUNF1/4
EGUNF8
全長(mm)
90
80
90
シャンク径(mm)
8
6
8
ねじ長さ(mm)
12
15
18
10
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16862171
品番
M235049-EGUNF1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様
vap
トラスコ品番
802-8675
材質
HSS-E
全長(mm)
90
呼び寸法
EGUNF1/4
下穴径(Φmm)
6.6
山数
28
ねじ長さ(mm)
12
精度
3B
シャンク径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.2