※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
EGUNC6
EGUNC10
EGUNC1/4
EGUNC6
EGUNC8
EGUNF10
全長(mm)
70
80
90
70
シャンク径(mm)
6
7
8
6
ねじ長さ(mm)
8
10
12
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16863117
品番
N225069-EGUNC6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
非鉄金属材加工用タップです。
用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-8760
材質
HSS-E
全長(mm)
70
呼び寸法
EGUNC6
下穴径(Φmm)
3.7
山数
32
ねじ長さ(mm)
8
精度
3B
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.9