曜日別特売
P205099-EGM8 HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgMねじ) プロトティップ 16864675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgMねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法EGM8
全長(mm)100
シャンク径(mm)10
内容量1個注文コード16864675品番P205099-EGM8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-8895材質HSS-E全長(mm)100ピッチ(mm)1.25呼び寸法EGM8下穴径(Φmm)8.4ねじ長さ(mm)15精度6H modシャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする