曜日別特売
P23200-UNF6 HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。) プロトティップ 16867667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ピッチ(mm)0.635
呼び寸法UNFNo.6
精度3B
全長(mm)56
内容量1個注文コード16867667品番P23200-UNF6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-9180材質HSS-E全長(mm)56ピッチ(mm)0.635呼び寸法UNFNo.6下穴径(Φmm)2.95山数40ねじ長さ(mm)20精度3Bシャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする