P23210-UNF1 HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップ 16867701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ピッチ(mm)0.3528
呼び寸法UNFNo.1
UNFNo.1
UNFNo.0
UNFNo.10
UNFNo.12
UNF1/4
UNFNo.2
UNFNo.3
UNFNo.4
UNFNo.6
UNFNo.8
UNF1
UNF1 1/2
UNF1 1/4
UNF1 1/8
UNF1 3/8
UNF1/2
UNF3/4
UNF3/8
UNF5/16
UNF5/8
UNF7/16
UNF7/8
UNF9/16
全長(mm)45
シャンク径(mm)2.8
内容量1個注文コード16867701品番P23210-UNF1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-9185材質HSS-E全長(mm)45ピッチ(mm)0.3528呼び寸法UNFNo.1下穴径(Φmm)1.55山数72ねじ長さ(mm)6精度2Bシャンク径(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする