P23210-UNF8 HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップ 16867780

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ピッチ(mm)0.7056
呼び寸法UNFNo.8
UNFNo.8
UNFNo.0
UNFNo.1
UNFNo.10
UNFNo.12
UNF1/4
UNFNo.2
UNFNo.3
UNFNo.4
UNFNo.6
UNF1
UNF1 1/2
UNF1 1/4
UNF1 1/8
UNF1 3/8
UNF1/2
UNF3/4
UNF3/8
UNF5/16
UNF5/8
UNF7/16
UNF7/8
UNF9/16
全長(mm)63
シャンク径(mm)4.5
内容量1個注文コード16867780品番P23210-UNF8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-9193材質HSS-E全長(mm)63ピッチ(mm)0.7056呼び寸法UNFNo.8下穴径(Φmm)3.5山数36ねじ長さ(mm)12精度2Bシャンク径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする