曜日別特売
P233009-EGUNF8 HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。) プロトティップ 16867816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法EGUNF8
全長(mm)80
シャンク径(mm)6
ねじ長さ(mm)15
内容量1個注文コード16867816品番P233009-EGUNF8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-9223材質HSS-E全長(mm)80呼び寸法EGUNF8下穴径(Φmm)4.4山数36ねじ長さ(mm)15精度3Bシャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする