P23360-UNF1.1/8 HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップ 16868017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ピッチ(mm)2.1167
呼び寸法UNF1 1/8
UNF1 1/8
UNF1 1/4
UNFNo.0
UNFNo.1
UNFNo.10
UNFNo.12
UNF1/4
UNFNo.2
UNFNo.3
UNFNo.4
UNFNo.6
UNFNo.8
UNF1
UNF1 1/2
UNF1 3/8
UNF1/2
UNF3/4
UNF3/8
UNF5/16
UNF5/8
UNF7/16
UNF7/8
UNF9/16
全長(mm)150
シャンク径(mm)22
内容量1個注文コード16868017品番P23360-UNF1.1/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-9243材質HSS-E全長(mm)150ピッチ(mm)2.1167呼び寸法UNF1 1/8下穴径(Φmm)26.5山数12ねじ長さ(mm)26精度2Bシャンク径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする