曜日別特売
P23519-UNF1 HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。) プロトティップ 16868175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ピッチ(mm)0.3528
呼び寸法UNFNo.1
精度2B
全長(mm)45
内容量1個注文コード16868175品番P23519-UNF1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-9259材質HSS-E全長(mm)45ピッチ(mm)0.3528呼び寸法UNFNo.1下穴径(Φmm)1.55山数72ねじ長さ(mm)4精度2Bシャンク径(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする