曜日別特売
P23519-UNF12 HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。) プロトティップ 16868200

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ピッチ(mm)0.9071
呼び寸法UNFNo.12
精度2B
全長(mm)80
内容量1個注文コード16868200品番P23519-UNF12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-9261材質HSS-E全長(mm)80ピッチ(mm)0.9071呼び寸法UNFNo.12下穴径(Φmm)4.6山数28ねじ長さ(mm)10精度2Bシャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする