※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ピッチ(mm)
0.9071
0.7938
0.9071
0.5292
0.635
0.3528
0.3969
0.4536
0.5773
0.7056
呼び寸法
UNF1/4
UNFNo.10
UNFNo.12
UNF1/4
UNFNo.4
UNFNo.6
UNFNo.1
UNFNo.2
UNFNo.3
UNFNo.5
UNFNo.8
精度
2B
3B
2B
全長(mm)
80
70
80
56
45
50
63
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16868209
品番
P23519-UNF1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-9262
材質
HSS-E
全長(mm)
80
ピッチ(mm)
0.9071
呼び寸法
UNF1/4
下穴径(Φmm)
5.5
山数
28
ねじ長さ(mm)
10
精度
2B
シャンク径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5.5