曜日別特売
P235692-UNEF9/16 HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNEFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。) プロトティップ 16868376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNEFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法UNEF9/16
全長(mm)100
シャンク径(mm)11
ねじ長さ(mm)15
内容量1個注文コード16868376品番P235692-UNEF9/16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-9279材質HSS-E全長(mm)100呼び寸法UNEF9/16下穴径(Φmm)13.2山数24ねじ長さ(mm)15精度2Bシャンク径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする