曜日別特売
P265676-UN1.1/4 HSS-Eマシンタップ ノンコート(UN-8ねじ) プロトティップ 16868760

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UN-8ねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法UN1 1/4
全長(mm)180
シャンク径(mm)22
ねじ長さ(mm)30
内容量1個注文コード16868760品番P265676-UN1.1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-9281材質HSS-E全長(mm)180呼び寸法UN1 1/4下穴径(Φmm)28.5山数8ねじ長さ(mm)30精度2Bシャンク径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする