※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UN-8ねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
UN2 1/4
UN1 1/2
UN1 1/4
UN1 1/8
UN1 3/4
UN1 3/8
UN1 5/8
UN1 7/8
UN2
UN2 1/4
全長(mm)
250
200
180
225
250
シャンク径(mm)
45
28
22
36
32
40
45
ねじ長さ(mm)
36
30
33
36
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16868830
品番
P265676-UN2.1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-9288
材質
HSS-E
全長(mm)
250
呼び寸法
UN2 1/4
下穴径(Φmm)
54
山数
8
ねじ長さ(mm)
36
精度
2B
シャンク径(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
35