曜日別特売
P28210-BSW3/16 HSS-Eマシンタップ ノンコート(BSW) プロトティップ 16868857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(BSW)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法BSW3/16
全長(mm)70
シャンク径(mm)6
ねじ長さ(mm)13
内容量1個注文コード16868857品番P28210-BSW3/16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-9291材質HSS-E全長(mm)70呼び寸法BSW3/16下穴径(Φmm)3.6山数24ねじ長さ(mm)13精度mcシャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする