※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(BSW)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
BSW3/8
BSW1/4
BSW1/8
BSW3/16
BSW3/8
BSW5/16
全長(mm)
100
80
56
70
100
90
シャンク径(mm)
10
7
3.5
6
10
8
ねじ長さ(mm)
20
15
10
13
20
18
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16868866
品番
P28210-BSW3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-9292
材質
HSS-E
全長(mm)
100
呼び寸法
BSW3/8
下穴径(Φmm)
7.9
山数
16
ねじ長さ(mm)
20
精度
mc
シャンク径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
8