※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(BSWねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
BSW3/16
BSW1/4
BSW1/8
BSW3/16
BSW3/8
BSW5/16
全長(mm)
70
80
56
70
100
90
シャンク径(mm)
6
7
3.5
6
10
8
ねじ長さ(mm)
8
10
6
8
15
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16868909
品番
P28519-BSW3/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-9296
材質
HSS-E
全長(mm)
70
呼び寸法
BSW3/16
下穴径(Φmm)
3.6
山数
24
ねじ長さ(mm)
8
精度
mc
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.9