曜日別特売
S2051604-M5 HSS-Eマシンタップ CRNコート(メートルねじ) プロトティップ 16869521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ CRNコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法M5
全長(mm)70
シャンク径(mm)6
内容量1個注文コード16869521品番S2051604-M5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

同期送り加工専用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様CRNトラスコ品番802-9430材質HSS-E全長(mm)70ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5下穴径(Φmm)4.2ねじ長さ(mm)4.4精度ISO2/6Hシャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする