S2126305-M12X1.5 HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) プロトティップ 16869688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法M12
ピッチ(mm)1.5
全長(mm)100
シャンク径(mm)12
内容量1個注文コード16869688品番S2126305-M12X1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

同期送り加工専用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TINトラスコ品番802-9466材質HSS-E全長(mm)100ピッチ(mm)1.5呼び寸法M12下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)15精度6HXシャンク径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする