※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
G1/2
G1/2
G1/4
G1/8
G3/8
全長(mm)
125
125
100
90
シャンク径(mm)
20
20
14
10
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16869855
品番
S2456302-G1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
同期送り加工専用マシンタップです。
仕様
THL
トラスコ品番
802-6458
全長(mm)
125
呼び寸法
G1/2
下穴径(Φmm)
19
山数
14
ねじ長さ(mm)
19
シャンク径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
16