曜日別特売
S2456302-G1/4 HSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) プロトティップ 16869871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法G1/4
全長(mm)100
シャンク径(mm)14
内容量1個注文コード16869871品番S2456302-G1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

同期送り加工専用マシンタップです。

仕様THLトラスコ品番802-6459全長(mm)100呼び寸法G1/4下穴径(Φmm)11.8山数19ねじ長さ(mm)14シャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする