曜日別特売
S2456302-G1/8 HSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) プロトティップ 16869880

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法G1/8
全長(mm)90
シャンク径(mm)10
内容量1個注文コード16869880品番S2456302-G1/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

同期送り加工専用マシンタップです。

仕様THLトラスコ品番802-6460全長(mm)90呼び寸法G1/8下穴径(Φmm)8.8山数28ねじ長さ(mm)9.5シャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする