曜日別特売
S2456302-G3/8 HSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) プロトティップ 16869889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法G3/8
全長(mm)100
シャンク径(mm)16
内容量1個注文コード16869889品番S2456302-G3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

同期送り加工専用マシンタップです。

仕様THLトラスコ品番802-6461全長(mm)100呼び寸法G3/8下穴径(Φmm)15.25山数19ねじ長さ(mm)14シャンク径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする