45402 【加工可】45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16870132 45402 【加工可】45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16870132 45402 【加工可】45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16870132 45402 【加工可】45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16870132 45402 【加工可】45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16870132

【加工可】45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16870132 品番 45402
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

快適素材「アゼックR」がサポート、夏の爽快ワーキング。冷房設定温度28℃に対応する素材「アゼックR」でインドアでも快適&爽快ワーク。通気性に優れているので、いつでもサラッとした肌ざわりがキープできます。またカジュアルなデザインが魅力のシリーズ。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)76 仕様ワンポイント、デザインステッチ、両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル60%、綿40% 機能清涼 生地アゼッククロス 色番11 生地性能帯電防止素材使用、清涼機能素材、防縮防シワ加工 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16870166
2018-08-16
用途:
1日の作業終了後着替えとして着用
建設業・工事業

縫製の品質が良くない。カーゴ外孫ポケット縫製が上布のみで下布を3センチ位縫いこんでない。小銭を入れたら、無くなってしまった。出荷時確認をしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする