※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくず処理に優れている。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
100
呼び寸法
G1/4-19
注文コード
16871000
品番
TC142-G1/4-L0-WY80FC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
全長・呼び寸法・ピッチ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。
切りくず処理に優れています。
用途
止まり穴加工用。
トラスコ品番
416-8355
全長(mm)
100
呼び寸法
G1/4-19
ねじ長さ(mm)
15
表面処理
Vaporisiert
RoHS指令(10物質対応)
対応