※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1011シャンク工具 外径溝加工

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番802-3721 注文コード16876250 品番G1011.12R-5T12GX24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はトラスコ品番など86種類から選べます 他の種類を見る

突っ切り溝入れ工具ホルダーです。

用途旋削加工。 トラスコ品番802-3721 材質スチール 幅(mm)19.05 高さ(mm)16.9926 最大溝深さ(mm)11.9888 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする