※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAXコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
16
注文コード
16878490
品番
H1E12018-E16-16-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ミーリング加工。
トラスコ品番
825-9860
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
35.1
刃長(mm)
13
コーナー半径(mm)
0.5
シャンク径(mm)
E16
刃径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応