H1E12018-E16-16-2 ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAXコート プロトティップ 16878499

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAXコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)16注文コード16878499品番H1E12018-E16-16-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ミーリング加工。
トラスコ品番825-9865材質超硬刃数2全長(mm)35.1刃長(mm)13コーナー半径(mm)2シャンク径(mm)E16刃径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする