※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
10
注文コード
16878596
品番
H2EC38217-E10-10-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
トラスコ品番
825-9884
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
23.6
刃長(mm)
6
コーナー半径(mm)
0.5
シャンク径(mm)
E10
刃径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応