曜日別特売
H2EC38217-E10-10-1.5 ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコート プロトティップ 16878621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)10注文コード16878621品番H2EC38217-E10-10-1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
トラスコ品番825-9886材質超硬刃数4全長(mm)23.6刃長(mm)6コーナー半径(mm)1.5シャンク径(mm)E10刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする