※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
25
注文コード
16878797
品番
H2EC38217-E25-25-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
トラスコ品番
825-9908
材質
超硬
刃数
5
全長(mm)
49.6
刃長(mm)
15
コーナー半径(mm)
3
シャンク径(mm)
E25
刃径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応