※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 Protomax Inox超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
10
注文コード
16878971
品番
H4E38217-E10-10-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
トラスコ品番
826-0011
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
23.6
刃長(mm)
4.75
コーナー半径(mm)
0.5
シャンク径(mm)
E10
刃径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応