※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 Protomax Inox超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
12
注文コード
16879007
品番
H4E38217-E12-12-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
トラスコ品番
826-0017
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
28.3
刃長(mm)
5.75
コーナー半径(mm)
1
シャンク径(mm)
E12
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応