H4E38217-E16-16-2 ConeFitヘッド交換式 Protomax Inox超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート プロトティップ 16879068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ConeFitヘッド交換式 Protomax Inox超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)16注文コード16879068品番H4E38217-E16-16-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
トラスコ品番826-0025材質超硬刃数4全長(mm)35.7刃長(mm)7.5コーナー半径(mm)2シャンク径(mm)E16刃径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする